TAYLOR Ψηφιακό Θερμόμετρο τσέπης


Φίλτρα
Υπόθεση Υλικό: πλαστικός , Υλικό φακού: πλαστικός , Ανάλυση: Πλήρες εύρος 0.1 μοιρών FC , Υλικό στελέχους: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςDial ΜέγεθοςDisplayΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9840RB
+/- 2 βαθμοί F1.5V οξείδιο αργύρου1.25 "LCD 0.4 "4.75 "-40 έως 392 βαθμούς F€12.06
B
9840
+/- 2 βαθμοί F1.5V οξείδιο αργύρου1.25 "LCD 0.4 "4.75 "-40 έως 302 βαθμούς F€16.70
C
9842
0 βαθμοί έως 230 βαθμοί F +/- 1, πάνω από 230 βαθμοί F +/- 3.61.5V αλκαλικό1"LCD 4 ψηφίων, Υψηλά ψηφία 0.4 "5"-40 έως 450 βαθμούς F€19.91
D
9841
Από -58 βαθμούς έως 14 βαθμούς F +/- 3.6 βαθμούς, από 14 βαθμούς έως 212 βαθμούς F +/- 1.8 βαθμούς, από 212 βαθμούς έως 302 βαθμούς F +/- 3.6 βαθμούς, από 300 βαθμούς έως 400 βαθμούς F +/- 5.4 βαθμοί, από 400 βαθμούς έως 500 βαθμούς +/- 7.2 βαθμούς1.5V οξείδιο αργύρου1.25 "LCD 0.4 "4.75 "-40 έως 500 βαθμούς F€13.10

Ψηφιακό Θερμόμετρο τσέπης

Τα θερμόμετρα ψηφιακής τσέπης Taylor χρησιμοποιούνται για την ακριβή παρακολούθηση της θερμοκρασίας των υγρών και είναι ιδανικά για χρήση σε εμπορικές κουζίνες ή ερευνητικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα θερμόμετρα με πιστοποίηση NSF διαθέτουν ένα αντιμικροβιακό περίβλημα για να διατηρούν το θερμόμετρο ασφαλές από προσβολές παθογόνων και μακρύτερα στελέχη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των υγρών σε βαθιά αγγεία. Είναι εξοπλισμένα με οθόνη 4 ψηφίων για εύκολη ανάγνωση των δεδομένων και λειτουργίες min / max, κράτησης & αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας και ευκολία χρήστη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα θερμόμετρα τσέπης που διατίθενται σε επιλογές αλκαλικών 1.5V, οξειδίου αργύρου 1.5V και μπαταριών ιόντων λιθίου 3V, σε Raptor Supplies

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;