Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 92512 Πολυανθρακικό φλάντζα 5 9/16 σε | AC3RTR 2VPZ6

GROTE 92512 Πολυανθρακική φλάντζα 5 9/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RTR Μοντέλο: 92512Cross Ref: 2VPZ6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα, πολυανθρακικό
Βάθος3 / 4 "
Διάμετρος5 9 / 16 "
φινίρισμαΜαύρη
Μήκος5 9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό σε κλοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ3926305000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 92512 Πολυανθρακική φλάντζα 5 9/16 In
€9.16 /μονάδα