Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 82-9126 Universal σφιγκτήρας | AB9FTJ 2CWR1

GROTE 82-9126 Universal σφιγκτήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FTJ Πρότυπο: 82-9126Cross Ref: 2CWR1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό μπαταρίας
Χρώμαψευδάργυρος
σύνδεσηBolt
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςBolt
Τύπος σύνδεσηςΠαγκόσμιος
Gauge6 σε 2 / 0
Μήκος3 13 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ΥποκατηγορίαΣφιγκτήρας μπαταρίας
Πλάτος1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμασύνδεσηΠλάτοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςGaugePkg. Ποσ.Τιμή
GROTE 82-9613 Universal Clamp - Πακέτο 2 | AB9UTC 2FDY3 82-9613Επικαλυμμένος με εποξειδικό μόλυβδοRed & BlackBolt4"Μόλυβδος / ΕποξικόςBoltΠαγκόσμιος6 σε 2 / 02€13.34
Σύνδεσμος μπαταρίας GROTE 84-9133 - Πακέτο 25 | AB9UYR 2FFA4 84-9133ΜόλυβδοςψευδάργυροςCrimp / Solder-ΜόλυβδοςCrimp / SolderΠαγκόσμιος1 σε 4 / 025€185.34
GROTE 84-9618 Χωρίς μόλυβδο σύνδεσης - Πακέτο 10 | AB9VEA 2FGC1 84-9618Χαλκός / κασσίτεροςΚασσίτεροςBolt-Χαλκός / κασσίτεροςBoltΑρνητικόςαπό 8 έως 610€75.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 82-9126 Universal σφιγκτήρας
€19.08 /μονάδα