HALLOWELL U1258-6HG Box Locker Unassembled 6 Tier 12 Inch Width | AD7YLN 4ΗΕ27

HALLOWELL U1258-6HG Κουτί ντουλάπι μη συναρμολογημένο 6 επιπέδων πλάτος 12 ίντσες

Στοιχείο: AD7YLN Μοντέλο: U1258-6HGCross Ref: 4HE27
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€395.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςΤραβήξτε δάχτυλο
Άγκιστρα ανά άνοιγμαΝ/Α
Πόδια6"
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (6) Άτομο
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 1
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Βάθος ανοίγματος14 "
Ύψος ανοίγματος10.5 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΈξι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση θυρίδαςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΤύπος πόρτας ντουλαπιώνΣύστημα κλειδώματοςΥλικόΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΤιμή
HALLOWELL HPL1282-6A-TE Box Locker 12 Inch Πλάτος 18 Inch D 72 Inch Ύψος | AA8AGA 16Χ120 HPL1282-6A-TE(1) Ευρεία, (6) ΆτομοΣυναρμολογημένοΤεφρόχρουν χρώμαΣτερεάΣημείο 1HPDE17 "11.5 "€1,960.48
RFQ
HALLOWELL HPL1282-6A-TB Locker 12 Inch Πλάτος 18 Inch D 72 Inch Ύψος | AA8AGB 16Χ122 HPL1282-6A-TB(1) Ευρεία, (6) ΆτομοΣυναρμολογημένοΣώμα Taupe, Μπλε ΠόρτεςΣτερεάΣημείο 1HPDE17 "11.5 "€1,960.48
RFQ
HALLOWELL URB1228-6ASB-PT Θυρίδα ασφαλείας 12 ίντσες πλάτος 12 ίντσες D 82 ίντσες Ύψος | AC2QEP 2LZA5 URB1228-6ASB-PT(1) Ευρεία, (6) ΆτομοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΛούρεντΣημείο 1Ψυχρής έλασης χάλυβα11 "11.5 "€695.85
RFQ
HALLOWELL URB3228-6ASB-PT Θυρίδα ασφαλείας 36 ίντσες πλάτος 12 ίντσες D 82 ίντσες Ύψος | AC2QEQ 2LZA6 URB3228-6ASB-PT(3) Ευρεία, (18) ΆτομοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΛούρεντΣημείο 1Ψυχρής έλασης χάλυβα11 "11.5 "€1,882.34
RFQ
HALLOWELL URB1258-6ASB-PT Locker 12 Inch Πλάτος 15 Inch D 83 Inch Ύψος | AC2QER 2LZA7 URB1258-6ASB-PT(1) Ευρεία, (6) ΆτομοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΛούρεντΣημείο 1Ψυχρής έλασης χάλυβα14 "11.5 "€738.61
RFQ
HALLOWELL URB3258-6ASB-PT Locker Box 36 Inch Πλάτος 15 Inch D 83 Inch Ύψος | AC2QET 2LZA8 URB3258-6ASB-PT(3) Ευρεία, (18) ΆτομοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΛούρεντΣημείο 1Ψυχρής έλασης χάλυβα14 "11.5 "€1,926.40
RFQ
HALLOWELL URB1288-6ASB-PT Θυρίδα ασφαλείας 12 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D 84 ίντσες Ύψος AC2QEU 2LZA9 URB1288-6ASB-PT(1) Ευρεία, (6) ΆτομοΣυναρμολογημένοΠεργαμηνήΛούρεντΣημείο 1Ψυχρής έλασης χάλυβα17 "11.5 "€779.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL U1258-6HG Κουτί ντουλάπι μη συναρμολογημένο 6 επιπέδων πλάτος 12 ίντσες
€395.80 /μονάδα