Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 49202 Λαμπτήρας ράβδου Micronova Led Κόκκινο Μαύρο | AA6GCG 13W952

GROTE 49202 Μπαρ Φωτιστικό Micronova Led Κόκκινο Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GCG Μοντέλο: 49202Cross Ref: 13W952
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
€80.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα Μπαρ
Κέντρα βάσης βάσης7"
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Current Rating0.45A
Βάθος1-7 / 32 "
ταιριάζειΕφαρμογές στενού σιδηροδρόμου
Λάμπα ζωής3 έτος
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος15 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαμπτήρων3
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαCurrent RatingΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΤύπος λάμπαςΜήκοςΤιμή
GROTE 49042 Λαμπτήρας ράβδου | AB9FNL 2CWA1 49042Low ProfileRed0.99A1 11 / 16 "2"-Λευκοπυρώμενος14.5 "€30.80
GROTE 49112 Economy Bar Φωτιστικό | AB9FNQ 2CWA5 49112ОικονομικόRed0.99A1.25 "1.375 "-Λευκοπυρώμενος15.625 "€21.74
GROTE 49122 Λάμπα LED με λεπτή γραμμή | AB9FNR 2CWA6 49122Λεπτή γραμμήRed0.18A1.187 "2"Στενές ράγες και κανάλιαLED19 11 / 16 "€91.15
GROTE 49132 Λαμπτήρας ράβδου | AB9FNT 2CWA7 49132-Red0.99A1.187 "1.75 "Στενές ράγες και κανάλιαΛευκοπυρώμενος18.25 "€82.53
GROTE 49142 Λαμπτήρας χαμηλού προφίλ | AB9FNU 2CWA8 49142Low ProfileRed0.99A2"2"-Λευκοπυρώμενος16 "€40.19
GROTE 49162 Φωτιστικά φώτων LED χαμηλού προφίλ Κόκκινο | AC3RJQ 2VNU5 49162Low ProfileRed0.18A2"2"-LED16 "€68.79
GROTE 49172 Μπαρ Φωτιστικό 15 Μαρκαδόροι Στυλ Κόκκινο | AC3RJR 2VNU6 49172Στυλ 15Red0.99A1.5 "--Λευκοπυρώμενος17 "€27.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 49202 Μπαρ Φωτιστικό Micronova Led Κόκκινο Μαύρο
€80.05 /μονάδα