Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 46783 Λάμπα σήμανσης Die Cast Square Corner Yellow | AC3RHU 2VNR3

GROTE 46783 Λάμπα μαρκαδόρου Die Cast Square Corner Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RHU Μοντέλο: 46783Cross Ref: 2VNR3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€22.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα σήμανσης εκκαθάρισης
ΧρώμαΚίτρινο
Current Rating0.66A
Βάθος1.125 "
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος4"
ΥλικόΨευδάργυρο Die-Cast / Ακρυλικό
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
Χαρακτηριστικά2 λάμπα, τετράγωνη γωνία
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8512202080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΒάθοςΤιμή
GROTE 46083 Διάκενο / δείκτης Λάμπα Economy Sealed | AB9FLF 2CVU4 46083-Κίτρινο0.33AHardwiredОικονομικό-2"1-13 / 16 "€15.38
GROTE 46412 Διάκενο / δείκτης Λυχνία Κόκκινο | AB9FLJ 2CVU7 46412-Red0.33AΠλεξίδα--1.25 "13 / 16 "€4.75
GROTE 46413 Διάκενο / δείκτης Λάμπα Κίτρινο | AB9FLK 2CVU8 46413-Κίτρινο0.33AΠλεξίδα--1.25 "13 / 16 "€4.95
GROTE 46742 Διάκενο / φανός Λάμπα διπλού λαμπτήρα Κόκκινο | AB9FLL 2CVU9 46742-Red0.66AΠλεξίδαΔιπλός λαμπτήρας-1.187 "13 / 16 "€5.42
GROTE 46743 Διάκενο / λαμπτήρας δείκτης Διπλός λαμπτήρας Κίτρινος AB9FLM 2CVV1 46743-Κίτρινο0.66AΠλεξίδαΔιπλός λαμπτήρας-1.187 "13 / 16 "€5.76
GROTE 46782 Τετράγωνη γωνιακή λυχνία 2 λάμπα χυτή κόκκινη | AB9FLN 2CVV2 46782ΕπιφάνειαRed0.66AHardwiredΤετράγωνη γωνίαΑντικατάσταση2"1.125 "€19.56
GROTE 46792 Λάμπα Πλατεία Γωνία 2 Λάμπα Duramold Κόκκινο | AB9FLP 2CVV3 46792ΕπιφάνειαRed0.66AHardwiredΤετράγωνη γωνίαΑντικατάσταση2"1.125 "€6.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 46783 Λάμπα μαρκαδόρου Die Cast Square Corner Yellow
€22.42 /μονάδα