Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCG3 Περιστρεφόμενος τροχαλία ψευδάργυρου | AB3BCA

APPROVED VENDOR 1RCG3 Περιστρεφόμενη Οφθαλμική Τροχαλία Ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BCA Μοντέλο: 1RCG3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€34.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.1 / 2 "
Πλάτος οφθαλμών13 / 32 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ύψος5.187 "
ΥλικόNickle
Μέγιστη. Φορτώνω650 λίβρες
Σχοινί Dia.1 / 2 "
Sheave Out Dia.3"
Μέγεθος3"
ΧαρακτηριστικάΠεριστρεφόμενο μάτι
Διάμετρος τροχού3"
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΕίδοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣχοινί Dia.ΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1RCE6 Περιστρεφόμενη τροχαλία χρωμίου | AB3BBN 1RCE6-Νικέλιο-Τροχαλία9 λίβρες-1 / 2 "-€4.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCE9 Περιστροφική τροχαλία χρωμίου | AB3BBQ 1RCE9-Νικέλιο-Τροχαλία25 λίβρες-3 / 4 "-€5.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCF3 Περιστρεφόμενη τροχαλία ψευδάργυρου | AB3BBT 1RCF31.62 "ψευδάργυρος3.437 "Τροχαλία420 λίβρες3 / 8 "1.5 "1.5 "€12.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCF6 Περιστροφικός τροχαλία ψευδάργυρου | AB3BBV 1RCF62.12 "ψευδάργυρος3 15 / 16 "Τροχαλία480 λίβρες3 / 8 "2"2"€13.73
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1RCF9 Περιστρεφόμενος Τροχαλίας Ματιών incευδάργυρος | AB3BBY 1RCF92.62 "ψευδάργυρος4.437 "Τροχαλία550 λίβρες3 / 8 "2.5 "2.5 "€18.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PB89 Τροχαλία περιστρεφόμενο μάτι 1 σε | AD9BRZ 4ΡΒ89-Νικέλιο-Περιστρεφόμενη τροχαλία ματιών40 λίβρες5 / 16 "1"1"€5.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG3 Περιστρεφόμενη Οφθαλμική Τροχαλία Ψευδάργυρος
€34.97 /μονάδα