Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCF6 Περιστροφικός τροχαλία ψευδάργυρου | AB3BBV

APPROVED VENDOR 1RCF6 Περιστρεφόμενη Οφθαλμική Τροχαλία Ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BBV Μοντέλο: 1RCF6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€12.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.3 / 8 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 8 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ύψος3 15 / 16 "
ΥλικόNickle
Μέγιστη. Φορτώνω480 λίβρες
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Sheave Out Dia.2"
Μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΠεριστρεφόμενο μάτι
Διάμετρος τροχού2"
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΕίδοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣχοινί Dia.ΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1RCE6 Περιστρεφόμενη τροχαλία χρωμίου | AB3BBN 1RCE6-Νικέλιο-Τροχαλία9 λίβρες-1 / 2 "-€4.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCE9 Περιστροφική τροχαλία χρωμίου | AB3BBQ 1RCE9-Νικέλιο-Τροχαλία25 λίβρες-3 / 4 "-€4.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCF3 Περιστρεφόμενη τροχαλία ψευδάργυρου | AB3BBT 1RCF31.62 "ψευδάργυρος3.437 "Τροχαλία420 λίβρες3 / 8 "1.5 "1.5 "€10.78
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1RCF9 Περιστρεφόμενος Τροχαλίας Ματιών incευδάργυρος | AB3BBY 1RCF92.62 "ψευδάργυρος4.437 "Τροχαλία550 λίβρες3 / 8 "2.5 "2.5 "€16.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCG3 Περιστρεφόμενος τροχαλία ψευδάργυρου | AB3BCA 1RCG33.12 "ψευδάργυρος5.187 "Τροχαλία650 λίβρες1 / 2 "3"3"€8.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4PB89 Τροχαλία περιστρεφόμενο μάτι 1 σε | AD9BRZ 4ΡΒ89-Νικέλιο-Περιστρεφόμενη τροχαλία ματιών40 λίβρες5 / 16 "1"1"€4.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF6 Περιστρεφόμενη Οφθαλμική Τροχαλία Ψευδάργυρος
€12.00 /μονάδα