HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κλειδαριές με φλάντζα δοχεία, 2/3 πόλων


Φίλτρα
Βαθμός: Βιομηχανικά , HP: 2 , Υλικό: Νάιλον , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Τύπος: Μη τυλιγμένο , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάσηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL3226
L2-20R20ΜαύρηL2-20R22-καλώδιο250 VAC250 VAC€88.40
B
HBL3335C
Μη-NEMA30Άσπρο4Χ, 1233-καλώδιο125 / 250 VAC125 / 250 VAC€110.47

Κλειδαριές με φλάντζα δοχεία, 2/3 πόλων

Hubbell Wiring Device-Kellems κλείδωμα με φλάντζα δοχεία είναι ιδανικά για τη σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα δοχεία με φλάντζες κλειδώματος με 2/3 πόλους έχουν θερμοπλαστικό / θερμοσκληρυνόμενο νάιλον περίβλημα για αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα. Επιλεγμένα μοντέλα έχουν φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν αντοχή στη διάβρωση και αντοχή. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των δοχείων με τρέχουσες ονομαστικές τιμές 20 & 30Α και ονομαστικές τάσεις 125/250 & 250V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;