Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROHE 48186000 Κιτ εξοικονόμησης νερού 1.0 GPM | CR3MEX 499D84

GROHE 48186000 Κιτ εξοικονόμησης νερού 1.0 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3MEX Μοντέλο: 48186000Σταυρός: 499D84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GROHE 48187000 Κιτ εξοικονόμησης νερού 0.5 GPM | CR3MEW 499D81 48187000€48.35
GROHE 48188000 Κιτ εξοικονόμησης νερού 0.35 GPM | CR3MEY 499D93 48188000€49.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROHE 48186000 Κιτ εξοικονόμησης νερού 1.0 GPM
€48.22 /μονάδα