Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE H4802-3 Pole Tamper, Valve On Tube, Μήκος 72 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 6 GPM | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3 Pole Tamper, Valve On Tube, Μήκος 72 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 6 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZLG Μοντέλο: H4802-3Cross Ref: 16V993
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
€4,588.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολωνικό παραβίαση
Χτυπήματα ανά λεπτό1160@5 gpm
Μήκος72 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή6 GPM
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Μέγιστη. Πίεση2,000 psi
Ελάχ. Ροή (GPM)4
Θύρα πίεσης9/16 "- 18 SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "- 16 SAE O-Ring
Επίπεδο ήχου103
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος ποδιού (2-1 / 2 "x 8")
    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό ή κλειστό κέντρο)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (4-6 gpm)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H4802-3 Pole Tamper, Valve On Tube, Μήκος 72 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 6 GPM
€4,588.99 /μονάδα