Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 7212SP-1-1/2D Conduit Die, 1-1/2 Inch Size, Black Oxide Finish | AD3MZB 40H697

GREENLEE 7212SP-1-1/2D Conduit Die, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, φινίρισμα μαύρου οξειδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MZB Μοντέλο: 7212SP-1-1/2DΣταυρός: 40H697
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
€73.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConduit Die
Μέγεθος αγωγού και σωλήνα3/4 έως 2
Μέγεθος τρύπας7/8
Ονομαστικό μέγεθος τρύπας1.951 "
ΥλικόΝικέλιο επιχρυσωμένο άνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός καρφιτσών1
Εκτός Dia.1.951 "
Μέγεθος1.5 "
Κατεύθυνση νήματοςΧωρίς νήμα
Τύπος νημάτωνΚανένας
ΧαρακτηριστικάΔιάτρηση νοκ άουτ
Χρήση μεΓια διάτρηση αγωγών μεγέθους τρύπες σε μαλακό χάλυβα, αλουμίνιο, φίμπεργκλας και πλαστικό, για χρήση με Mfg. Speed ​​Punch (TM)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή
GREENLEE 7212SP-3/4D Conduit Die, 3/4 Inch Size, Steel | AD3MYR 40H685 7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€36.44
GREENLEE 7212SP-1D Μήτρα αγωγού, μέγεθος 1 ίντσας, χάλυβας | AD3MYT 40H686 7212SP-1D1.362 "1"€43.90
GREENLEE 7212SP-1-1/4D Conduit Die, 1-1/4 Inch Size, Steel | AD3MYU 40H687 7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€59.50
GREENLEE 7212SP-2D Conduit Die, μέγεθος 2 ιντσών, φινίρισμα μαύρου οξειδίου | AD3MZC 40H698 7212SP-2D2.416 "2"€103.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/2D Conduit Die, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, φινίρισμα μαύρου οξειδίου
€73.57 /μονάδα