Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 43178 Long Reach Αλυσοπρίονο, 62.5 ίντσες μήκος, 13 ίντσες ικανότητα κοπής | AA7ZLK 16V996

GREENLEE 43178 Αλυσοπρίονο μεγάλης απόστασης, μήκος 62.5 ιντσών, ικανότητα κοπής 13 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZLK Μοντέλο: 43178Cross Ref: 16V996
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
€3,134.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό αλυσοπρίονο
Χωρητικότητα κοπής13 "
Μήκος62.5 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM8
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Ελάχ. Ροή (GPM)5
Πίεση λειτουργίας1,000 - 2,000 psi
Θύρα πίεσης9/16 "-18 SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "- 16 SAE O-Ring
Επίπεδο ήχου106
Χαρακτηριστικά62-1 / 2 "Μεγάλη προσέγγιση
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8467810000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αλυσίδα (058 ")
    • Αλυσίδα (0.325 ")
    • Ταχύτητα αλυσίδας @ 4 GPM (2100 fpm)
    • Ταχύτητα αλυσίδας @ 8 GPM (4200 fpm)
    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (Open Center And Close Center)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (7 gpm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αλυσοπρίονο GREENLEE 43177 Long Reach, 88.5 ίντσες μήκος, 13 ίντσες ικανότητα κοπής | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "Μεγάλη προσέγγιση4"€3,119.22
GREENLEE 38568 Long Reach Αλυσοπρίονο, 75 ίντσες μήκος, 13 ίντσες ικανότητα κοπής | AE4XXP 5NWJ8 3856875 "75 "Long Reach4.25 "€3,715.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 43178 Αλυσοπρίονο μεγάλης απόστασης, μήκος 62.5 ιντσών, ικανότητα κοπής 13 ίντσες
€3,134.50 /μονάδα