GREENLEE 38568 Long Reach Αλυσοπρίονο, 75 ίντσες μήκος, 13 ίντσες ικανότητα κοπής | AE4XXP 5NWJ8

GREENLEE 38568 Αλυσοπρίονο μεγάλης απόστασης, μήκος 75 ιντσών, ικανότητα κοπής 13 ίντσες

Στοιχείο: AE4XXP Μοντέλο: 38568Cross Ref: 5NWJ8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,715.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό αλυσοπρίονο
Χωρητικότητα κοπής13 "
Βάθος6"
Μήκος75 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM8
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Ροή (GPM)5
Θύρα πίεσης9/16 "-18 SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "-16 SAE δακτύλιος
Χαρακτηριστικά75 "Long Reach
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8467895060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αλυσίδα (0.325 ")
    • Ταχύτητα αλυσίδας @ 4 GPM (2100 fpm)
    • Ταχύτητα αλυσίδας @ 8 GPM (4200 fpm)
    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό ή κλειστό κέντρο)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (7 gpm)
    • Ρύθμιση PSI βαλβίδας ανακούφισης (2000)
    • Ιξώδες (SUS @ 100 F) (140 έως 225)
    • Ιξώδες (SUS @ 210 F) (40 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αλυσοπρίονο GREENLEE 43177 Long Reach, 88.5 ίντσες μήκος, 13 ίντσες ικανότητα κοπής | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "Μεγάλη προσέγγιση4"€3,119.22
GREENLEE 43178 Long Reach Αλυσοπρίονο, 62.5 ίντσες μήκος, 13 ίντσες ικανότητα κοπής | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "Μεγάλη προσέγγιση4"€3,134.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 38568 Αλυσοπρίονο μεγάλης απόστασης, μήκος 75 ιντσών, ικανότητα κοπής 13 ίντσες
€3,715.99 /μονάδα