GRAYMILLS DMD236 Drum Mounted Parts Πλυντήριο | AD3FZX 3Z986

GRAYMILLS DMD236 Πλυντήριο εξαρτημάτων με τύμπανο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3FZX Μοντέλο: DMD236Cross Ref: 3Z986

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,608.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ανταλλακτικών
ΚατασκευήΧαλυβδοσίδηρος
Χωρητικότητα τυμπάνου30 gal.
ΔιήθησηY
Ονομαστικό βάθος δεξαμενής (σε.)8-3/4
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος20 "
Μέγεθος αντλίας1 / 125 HP
Χωρητικότητα Δεξαμενής30 gal.
Ύψος δεξαμενής9
Μήκος δεξαμενής36 ίντσες
Πλάτος δεξαμενής20 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΤοποθετήστε το τύμπανο
Τάση115V, 1Ph

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.09
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)107.7
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φως εργασίας (100 W)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
GRAYMILLS DMD232 Ανταλλακτικά | AD3FZT 3Z901 DMD23216 gal.37.5 "32 "18 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAYMILLS DMD236 Πλυντήριο εξαρτημάτων με τύμπανο
€1,608.85 /μονάδα