ΓΚΡΙ FLJ-400C Forklift Jack Hydraulic 8000 Lb | AA3KTP 11N145

GRAY FLJ-400C Jack Forklift Hydraulic 8000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KTP Μοντέλο: FLJ-400CΣταυρός: 11N145

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,118.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανυψωτικός γρύλος
Μήκος βάσης27 "
Πλάτος βάσης8"
Διάμετρος τροχού τροχού.3"
Μήκος πλαισίουΛιγότερο από Thandelete Greater Than
λαβή Μήκος29 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας4 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης16 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων2
Αύξηση ισχύος13-3 / 4 "
Ανασυρόμενο μήκοςΛιγότερο από Thandelete Greater Than

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.66
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςλαβή Μήκοςανυψωτικής ικανότηταςΤιμή
ΓΚΡΙ FLJ-770B Forklift Jack Hydraulic 15 442 Lb | AA3KTZ 11N154 FLJ-770B9"27 "7-3/4 τόνος.€3,997.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAY FLJ-400C Jack Forklift Hydraulic 8000 Lb
€3,118.29 /μονάδα