Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER WMS-60S Leveling Caster Nylon 2 ιντσών 1100 λίβρες | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S Leveling Caster Nylon 2 ιντσών 1100 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4JLU Μοντέλο: WMS-60SCross Ref: 34RU47
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
€442.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaster ισοπέδωσης
ΠροσαρμογήΑντίστροφο
Τύπος φρένουΠετάλι
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΦυσικό
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΧωρίς πλάκα
Αξιολόγηση φορτίου1100 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπα μπουλονιού
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΧωρίς πλάκα
συνολικό ύψος3 5 / 16 "
Μέγεθος πλάκας1-3/16" x 1-3/16"
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. WMW60
Στέλεχος Dia.1 / 2 "
Μήκος μίσχου1.25 "
Τύπος μίσχουΒιδωτή τρύπα με σπείρωμα
Μέγεθος νήματοςM12
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2"
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.341
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)9.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.32
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Caster Temp. Εύρος: 14 βαθμοί έως 194 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Τύπος φρένουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΤοποθέτηση ΤύποςΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
GRAINGER HRP-POA 50G Οριζόντιος τροχός, διάμετρος τροχού 2 ιντσών, πλαίσιο αλουμινίου | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Πλευρική μπάραΟχιΠλάκαΝαι2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€171.83
GRAINGER HRIG-POA 63G Leveling Caster, τρύπα μπουλονιού 2-1/2 ιντσών, 1100 lb Βαθμολογία φορτίου | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Πλευρική μπάραΟχιΤρύπα μπουλονιούΝαι-4 3 / 32 "-€238.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER WMS-60S Leveling Caster Nylon 2 ιντσών 1100 λίβρες.
€442.89 /μονάδα