Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER HRP-POA 50G Οριζόντιος τροχός, διάμετρος τροχού 2 ιντσών, πλαίσιο αλουμινίου | CD2JGC 454N57

GRAINGER HRP-POA 50G ισοπεδωτικός τροχός, διάμετρος τροχού 2 ιντσών, πλαίσιο αλουμινίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JGC Μοντέλο: HRP-POA 50GΣταυρός: 454N57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaster ισοπέδωσης
ΠροσαρμογήΑντίστροφο
Τύπος φρένουΠλευρική μπάρα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕλαφρύς-μεσαίου καθήκοντος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie-Cast Αλουμίνιο
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-9/32" x 2-9/32"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 4 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-9/32" x 2-9/32"
συνολικό ύψος3 5 / 16 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Μέγεθος πλάκας2-7/8" x 2-7/8"
Πάχος Πλάκας9 / 64 "
ΔρόμοςΜία μπάλα
Τύπος μίσχουΔεν περιλαμβάνεται στέλεχος / πλάκα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματοςM8
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού1 31 / 32 "
Πλάτος τροχού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6952

Λεπτομέρειες:

    • Τροχίσκος γενικής χρήσης με πλαίσιο αλουμινίου και νάιλον τροχούς για αντοχή στην κρούση. κατάλληλο για χρήση σε έπιπλα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, σταθμούς εργασίας και οθόνες λιανικής
    • Διευκολύνει την εύκολη επανατοποθέτηση της συσκευής και μειώνει το χρόνο διακοπής της εγκατάστασης
    • Έρχεται με μια επάνω πλάκα που βιδώνει εύκολα στο κάτω μέρος του εξοπλισμού και ένα μαξιλαράκι ισοπέδωσης, όταν ανυψωθεί, επιτρέπει στον τροχό να κυλήσει
    • Σχέδιο περιστρεφόμενου τροχίσκου που μπορεί να περιστραφεί έως και 360 μοίρες για αλλαγή των κατευθύνσεων του εξοπλισμού κατά την κύλιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Τύπος φρένουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΤοποθέτηση ΤύποςΧωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
GRAINGER WMS-60S Leveling Caster Nylon 2 ιντσών 1100 λίβρες | AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "ΠετάλιΝαιΤρύπα μπουλονιούΟχιΧωρίς πλάκα3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"€442.89
GRAINGER HRIG-POA 63G Leveling Caster, τρύπα μπουλονιού 2-1/2 ιντσών, 1100 lb Βαθμολογία φορτίου | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Πλευρική μπάραΟχιΤρύπα μπουλονιούΝαι-4 3 / 32 "-€238.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER HRP-POA 50G ισοπεδωτικός τροχός, διάμετρος τροχού 2 ιντσών, πλαίσιο αλουμινίου
€171.83 /μονάδα