Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.075.0625 Wedge Anchor 3/4 6-1/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGU 31JP34

GRAINGER U70411.075.0625 Wedge Anchor 3/4 6-1/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HGU Μοντέλο: U70411.075.0625Cross Ref: 31JP34
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
€17.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας6.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.75 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11880

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7322
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.075.0625 Wedge Anchor 3/4 6-1/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 2PK
€17.01 /πακέτο