Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51880.019.0125 Wood Screw #10 1-1/4 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GEK 31JH13

GRAINGER U51880.019.0125 Ξυλόβιδα #10 1-1/4 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα με σχισμή, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GEK Μοντέλο: U51880.019.0125Cross Ref: 31JH13 / 163T95
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
€40.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.050 "
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.340 έως 0.385 "
Ύψος κεφαλιού0.148 έως 0.176 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5558
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51880.019.0125 Ξυλόβιδα #10 1-1/4 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα με σχισμή, 100 PK
€40.69 /πακέτο