Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51880.013.0150 Wood Screw #6 1-1/2 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GEC 31JH06

GRAINGER U51880.013.0150 Ξυλόβιδα #6 1-1/2 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα με σχισμή, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GEC Μοντέλο: U51880.013.0150Cross Ref: 31JH06 / 163T88

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€26.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.039 "
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.279 "
Ύψος κεφαλιού0.105 έως 0.128 "
επικεφαλής ΤύποςΥψωμένο πάγκο
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2768
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51880.013.0150 Ξυλόβιδα #6 1-1/2 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα με σχισμή, 100 PK
€26.05 /πακέτο