Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51876.011.0050 Ξύλινη βίδα Επίπεδη #4 1/2 ίντσας από ανοξείδωτο χάλυβα Phillips, 100PK | AG2GBK 31JG42

GRAINGER U51876.011.0050 Ξύλινη βίδα επίπεδη #4 1/2 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα Phillips, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GBK Μοντέλο: U51876.011.0050Cross Ref: 31JG42 / 163T25

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.195 έως 0.225 "
Ύψος κεφαλιού0.067 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#4
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0468
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51876.011.0050 Ξύλινη βίδα επίπεδη #4 1/2 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα Phillips, 100PK
€10.79 /πακέτο