Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51662.011.0100 Βιδωτή δοκός λαμαρίνας #4-24 1 ίντσας, 100PK | AG2HBU 31JN15

GRAINGER U51662.011.0100 Βιδωτό δοκάρι λαμαρίνας #4-24 1 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HBU Μοντέλο: U51662.011.0100Σταυρός: 31JN15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.241 έως 0.257 "
Ύψος κεφαλιού0.059 έως 0.069 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#4
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1094
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51662.011.0100 Βιδωτό δοκάρι λαμαρίνας #4-24 1 ιντσών, 100 PK
€13.82 /πακέτο