COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά LC, Ενσωματωμένα σώματα ζεύξης


Φίλτρα
Σώμα Dia .: 0.89 " , Υλικό σώματος: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LCD17005
Αγκαθωτό2"-5 / 16 "-€77.20
B
LCD16004
Αγκαθωτό2"-1 / 4 "-€67.50
A
LCD17006
Αγκαθωτό2"-3 / 8 "-€74.81
B
LCD16005
Αγκαθωτό2"-5 / 16 "-€74.47
A
LCD17004
Αγκαθωτό2"-1 / 4 "-€64.84
B
LCD16006
Αγκαθωτό2"-3 / 8 "-€64.72
C
LCD10004
MNPT1.15 "1 / 4 "--€46.44
C
LCD10006
MNPT1.15 "3 / 8 "--€52.49
D
LCD15004
MNPT1.5 "1 / 4 "--€58.29
E
LCD13004
TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€74.68
E
LCD13006
TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "€71.87

Σειρά LC, Ενσωματωμένα σώματα ζεύξης

Η σειρά Colder Products Corporation LC, τα ενσωματωμένα σώματα ζεύξης διαθέτουν ορείχαλκο βαρέως τύπου χρώμιο και κατασκευάζονται για να διαρκούν στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Προσφέρουν ευελιξία πολλαπλών διαμορφώσεων και τερματισμών. ιδανικό τόσο για συνδέσμους PLC ακετάλης όσο και PLC12 πολυπροπυλενίου. Αυτές οι μονάδες της σειράς LC διαθέτουν επίσης λειτουργίες με το ένα χέρι που προσφέρουν γρήγορες και εύκολες συνδέσεις και αποσυνδέσεις. Επιλέξτε από μια σειρά LC Series, ενσωματωμένα σώματα ζεύκτη, διαθέσιμα σε εξωτερικές διαμέτρους 3/8 και 1/4 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;