Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51215.025.0050 Βίδα μηχανής 1/4-20 X 1/2 Μήκος, 50PK | AH3ENU 31JV28

GRAINGER U51215.025.0050 Βίδα μηχανής 1/4-20 X 1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ENU Μοντέλο: U51215.025.0050Cross Ref: 31JV28 / 127M74
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
€8.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.546 έως 0.573 "
Ύψος κεφαλιού0.133 έως 0.15 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1796
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51215.025.0050 Βίδα μηχανής 1/4-20 X 1/2 Μήκος, 50 PK
€8.53 /πακέτο