Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.037.0250 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 X 2-1/2 Length, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 X 2-1/2 Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HTC Μοντέλο: U51213.037.0250Cross Ref: 31JV26 / 127M72
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
€18.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.081 έως 0.094 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.670 έως 0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.237 έως 0.256 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3074
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Βίδα μηχανής από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 X 2-1/2 Μήκος, 10PK
€18.43 /πακέτο