Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.025.0125 Machine Screw Round 1-1/4 Inch Length, 50PK | AH3ENQ 31JV23

GRAINGER U51213.025.0125 Βίδα μηχανής Στρογγυλό μήκος 1-1/4 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ENQ Μοντέλο: U51213.025.0125Cross Ref: 31JV23 / 127M69

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€19.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.064 έως 0.075 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.443 έως 0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.16 έως 0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3596
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.025.0125 Βίδα μηχανής Στρογγυλό μήκος 1-1/4 ίντσας, 50 PK
€19.28 /πακέτο