Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.019.0350 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 3-1/2 Length, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 3-1/2 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HRY Μοντέλο: U51213.019.0350Cross Ref: 31JV15 / 127M61

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€31.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4869
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 3-1/2 Μήκος, 50PK
€31.92 /πακέτο