ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK48 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Μαύρο | AB6KVE

APPROVED VENDOR 21VK48 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Μαύρος

Στοιχείο: AB6KVE Μοντέλο: 21VK48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,794.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Κάστερ Ντία.5"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας
Τύπος χοάνηςΑρχικό
Χωρητικότητα φορτίου1250 λίβρες
Προαιρετικό καπάκιΑρ. 21VK31
συνολικό ύψος44.75 "
Συνολικό μήκος77 "
συνολικό πλάτος34 "
Τόμος1 cu. υδ
Χωρητικότητα όγκου1 cu. υδ
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούΣτερεό μαλακό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.92
Ύψος πλοίου (cm)113.67
Μήκος πλοίου (cm)195.58
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΔιάμετρος τροχούΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK41 Tilt Truck Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Μπλε | AB6KUX 21VK411/2 cu υδ4"(1) Περιστρεφόμενος10 "Μπλε850 λίβρες38.63 "65 "€1,141.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK42 Tilt Truck Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Κόκκινο | AB6KUY 21VK421/2 cu υδ4"(1) Περιστρεφόμενος10 "Red850 λίβρες38.63 "65 "€1,298.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VK43 Tilt Truck Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Κίτρινο | AB6KUZ 21VK431/2 cu υδ4"(2) Περιστρεφόμενος10 "Κίτρινο850 λίβρες38.63 "65 "€1,298.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK44 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Μπλε | AB6KVA 21VK441 cu. υδ5"(2) Περιστρεφόμενος12 "Μπλε1250 λίβρες44.75 "77 "€1,794.67
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK45 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Κόκκινο | AB6KVB 21VK451 cu. υδ5"(2) Περιστρεφόμενος12 "Red1250 λίβρες44.75 "77 "€1,751.68
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK46 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Κίτρινο | AB6KVC 21VK461 cu. υδ5"(2) Περιστρεφόμενος12 "Κίτρινο1250 λίβρες44.75 "77 "€1,751.68
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VK47 Tilt Truck Standard 1/2 Cu Yard 850 Lb. Μαύρο | AB6KVD 21VK471/2 cu υδ4"(2) Περιστρεφόμενος10 "Μαύρη850 λίβρες38.63 "65 "€1,298.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK48 Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard 1250 Lb. Μαύρος
€1,794.67 /μονάδα