Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51213.012.0150 Machine Screw #5 1-1/2 Inch Round 304 Stainless Steel, 100PK | AG2HRV 31JV11

GRAINGER U51213.012.0150 Βίδα μηχανής #5 1-1/2 ίντσας στρογγυλή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HRV Μοντέλο: U51213.012.0150Cross Ref: 31JV11 / 127M57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.035 έως 0.043 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.217 έως 0.236 "
Ύψος κεφαλιού0.083 έως 0.095 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51213.012.0150 Βίδα μηχανής #5 1-1/2 ίντσας στρογγυλή 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, 100 PK
€5.18 /πακέτο