Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51110.031.0500 Βίδα μηχανής 5/16-18 5 Length, 10PK | AH3EMW 31JU80

GRAINGER U51110.031.0500 Βίδα μηχανής 5/16-18 5 Μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EMW Μοντέλο: U51110.031.0500Διασταύρωση: 31JU80
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
€19.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.556 έως 0.597 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος5"
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3992
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51110.031.0500 Βίδα μηχανής 5/16-18 5 Μήκος, 10 PK
€19.50 /πακέτο