Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51044.031.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 1/4-20, 5PK | AG2KPZ 31KH16

GRAINGER U51044.031.0150 βίδα ώμου Imperial 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KPZ Μοντέλο: U51044.031.0150Cross Ref: 31KH16 / 163V78
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
€12.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.419 έως 0.438 "
Ύψος κεφαλιού0.209 έως 0.219 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας5 / 16 "
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου1.5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάImperial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1102
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51044.031.0150 βίδα ώμου Imperial 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20, 5PK
€12.46 /πακέτο