Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.037.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 1 Μήκος, 10PK | AH3ELN 31JU41

GRAINGER U48210.037.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 1 Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3ELN Μοντέλο: U48210.037.0100Cross Ref: 31JU41 / 127L87
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
€21.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.081 έως 0.094 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.670 έως 0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.237 έως 0.256 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2124
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.037.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 3/8-16 X 1 Μήκος, 10PK
€21.21 /πακέτο