Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34122.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Flange, 250PK | AG2WMX 32ML06

GRAINGER U34122.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Flange, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WMX Μοντέλο: U34122.018.0610Cross Ref: 32ML06 / 163Y57

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.600 έως 0.650 "
Ύψος κεφαλιού0.092 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.825 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)380 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0508
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34122.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Flange, 250PK
€49.55 /πακέτο