Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34122.012.0048 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.650 Inch Flange, 500PK | AG2WMP 32MK94

GRAINGER U34122.012.0048 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.650 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WMP Μοντέλο: U34122.012.0048Cross Ref: 32MK94 / 163Y50
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
€27.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.360 έως 0.390 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.65 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)170 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό220 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6998
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34122.012.0048 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.650 Inch Flange, 500PK
€27.50 /πακέτο