Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34122.012.0044 Τυφλό Πριτσίνι 1/8 ίντσας X 0.400 ιντσών Φλάντζα, 500PK | AG2WMM 32MK92

GRAINGER U34122.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WMM Μοντέλο: U34122.012.0044Cross Ref: 32MK92 / 163Y48

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€33.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.360 έως 0.390 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.4 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)170 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό220 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5706
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34122.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Flange, 500PK
€33.01 /πακέτο