Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34121.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK | AG2WLZ 32MK80

GRAINGER U34121.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WLZ Μοντέλο: U34121.018.0610Cross Ref: 32MK80 / 163Y36

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€31.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.825 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)380 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό500 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9086
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34121.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK
€31.78 /πακέτο