Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

YG-1 TOOL COMPANY J0665 Spiral Point Tap Plug 5/8 inch x 18 Bright | AG3QVU 33TU10

YG-1 TOOL COMPANY J0665 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5/8 ίντσας x 18 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3QVU Μοντέλο: J0665Cross Ref: 33TU10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίσταςJ0
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3 13 / 16 "
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματοςGH5
Σανκ Ντία.0.48 "
Μέγεθος5 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)9.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207508000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΕίδοςΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ J0283 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ0#8Βύσμα3 / 4 "UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€8.90
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ J0343 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 10x32 Bright | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ0#10Βύσμα29 / 32 "UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€8.60
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ J0403 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/4 ιντσών x 20 Bright | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ01 / 4 "Βύσμα1"UNCΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€9.07
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ J0423 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/4 ιντσών x 28 Bright | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ01 / 4 "Βύσμα1"UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€8.30
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ J0463 Spiral Point Plug 5/16 inch x 24 Bright | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ05 / 16 "Βύσμα1.125 "UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€9.27
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ J0503 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 3/8 ιντσών x 24 Bright | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ03 / 8 "Βύσμα1.25 "UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€10.37
YG-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ J0543 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 7/16 ιντσών x 20 Bright | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Βρύση σπειροειδούς σημείουJ07 / 16 "Βύσμα1.437 "UNFΧάλυβας υψηλής ταχύτητας κράματος βαναδίου 3%€16.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0665 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 5/8 ίντσας x 18 φωτεινό
€35.16 /μονάδα