Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch 1.026 Inch Dome, 250PK | AG2WXF 32MN60

GRAINGER U33670.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch 1.026 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WXF Μοντέλο: U33670.018.0612Cross Ref: 32MN60

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€84.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.626 έως 0.750 "
Επικεφαλής Ντία.0.327 έως 0.398 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού1.026 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)898 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό986 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch 1.026 Inch Dome, 250PK
€84.98 /πακέτο