Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.485 Inch Dome, 500PK | AG2WWP 32MN44

GRAINGER U33670.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.485 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WWP Μοντέλο: U33670.012.0044Cross Ref: 32MN44 / 164A46

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€74.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.228 έως 0.264 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.485 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)449 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό493 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.734
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.485 Inch Dome, 500PK
€74.18 /πακέτο