Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID 1902703 Liner Black για αριθ. 1902467 | AH9DLZ 39UL37

RUBBERMAID 1902703 Liner Black for Mfr No 1902467

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9DLZ Μοντέλο: 1902703Cross Ref: 39UL37

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤακτικών Γραμμών
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΠολυεστέρας / πολυπροπυλένιο
συνολικό ύψος3 / 4 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος12.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
RUBBERMAID 1902701 Μαύρο επένδυσης για αριθ. Mfr 1902465 | AH9DLU 39UL32 1902701€121.84
RUBBERMAID 1902702 Liner Black για αριθ. Mfr 1902466 | AH9DLX 39UL35 1902702€112.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID 1902703 Liner Black for Mfr No 1902467
€96.05 /μονάδα