Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U31702.019.0150 Βίδα διάτρησης #10-16 X1 1/2, 100PK | AG2GMT 31JJ90

GRAINGER U31702.019.0150 Βίδα διάτρησης #10-16 X1 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2GMT Μοντέλο: U31702.019.0150Cross Ref: 31JJ90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 έως 0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.105 έως 0.12 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο πλυντήριο με νεοπρένιο
Εξάγωνο πλάτος0.305 έως 0.312 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-16
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.472 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4406
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U31702.019.0150 Βίδα διάτρησης #10-16 X1 1/2, 100PK
€13.99 /πακέτο