Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U28100.013.0087 Tap Sheet Metal Screw Hex #6-20 7/8 Inch, 100PK | AG2HAE 31JM74

GRAINGER U28100.013.0087 Βίδα λαμαρίνας εξάγωνο #6-20 7/8 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HAE Μοντέλο: U28100.013.0087Cross Ref: 31JM74

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€66.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.039 έως 0.048 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.08 έως 0.093 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος7 / 8 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 6-20
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1359
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U28100.013.0087 Βίδα λαμαρίνας εξάγωνο #6-20 7/8 ίντσας, 100 PK
€66.66 /πακέτο