Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25131.016.0125 Ξύλινη βίδα Επίπεδη #8 1-1/4 ιντσών χαλύβδινη υποδοχή, 100PK | AG2FWT 31JF22

GRAINGER U25131.016.0125 Ξύλινη βίδα επίπεδη #8 1-1/4 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FWT Μοντέλο: U25131.016.0125Cross Ref: 31JF22 / 163R05

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292 έως 0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25131.016.0125 Ξύλινη βίδα επίπεδη #8 1-1/4 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK
€56.81 /πακέτο