Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U25111.016.0075 Wood Screw Round #8 3/4 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FTC 31JE27

GRAINGER U25111.016.0075 Ξύλινη βίδα Στρογγυλή #8 3/4 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FTC Μοντέλο: U25111.016.0075Cross Ref: 31JE27 / 163P71
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
€38.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.045 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Επικεφαλής Ντία.0.287 έως 0.309 "
Ύψος κεφαλιού0.107 έως 0.12 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2133
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U25111.016.0075 Ξύλινη βίδα Στρογγυλή #8 3/4 ιντσών υποδοχή από χάλυβα, 100PK
€38.69 /πακέτο