Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U24210.012.0050 Machine Screw #5 1/2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNC 31JT16

GRAINGER U24210.012.0050 Βίδα μηχανής #5 1/2 ιντσών στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HNC Μοντέλο: U24210.012.0050Cross Ref: 31JT16 / 127K62

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.035 έως 0.043 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.217 έως 0.236 "
Ύψος κεφαλιού0.083 έως 0.095 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0914
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U24210.012.0050 Βίδα μηχανής #5 1/2 ιντσών στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100PK
€9.02 /πακέτο