Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17567.031.0201 U-μπουλόνι 5 / 16-18 2 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AG2KKK 31KG01

GRAINGER U17567.031.0201 U-bolt 5/16-18 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KKK Μοντέλο: U17567.031.0201Cross Ref: 31KG01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα2"
Εσωτερικό Μήκος5.625 "
Εσωτερικό πλάτος2.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1107
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- Ανοξείδωτο ατσάλι 304

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17567.031.0201 U-bolt 5/16-18 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€8.52 /μονάδα