Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17274.025.0050 U-μπουλόνι 1 / 4-20 1/2 ιντσών χάλυβα Hot Dip γαλβανισμένο | AG2KGX 31KF33

GRAINGER U17274.025.0050 U-Bolt 1/4-20 1/2 ίντσας Steel Hot Dip Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KGX Μοντέλο: U17274.025.0050Cross Ref: 31KF33
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
€1.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος2 15 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0518
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17274.025.0050 U-Bolt 1/4-20 1/2 ίντσας Steel Hot Dip Galvanized
€1.42 /μονάδα