Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.050.0301 U-Bolt 1/2-13 3 ιντσών Steel Hot Dip Galvanised, 5PK | AG2KJW 31KF87

GRAINGER U17244.050.0301 U-Bolt 1/2-13 3 ιντσών Steel Hot Dip Galvanised, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KJW Μοντέλο: U17244.050.0301Cross Ref: 31KF87
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
€62.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος8.5 "
Εσωτερικό πλάτος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1474
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.050.0301 U-Bolt 1/2-13 3 ιντσών Steel Hot Dip Galvanised, 5PK
€62.87 /πακέτο