Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17243.031.0250 U Μπουλόνι 5 / 16-18 Σωλήνας 2 1/2 ίντσα | AG3AZF 32TH15

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 Pipe 2 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3AZF Μοντέλο: U17243.031.0250Σταυρός: 32TH15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα2.5 "
Εσωτερικό Μήκος3 11 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος3"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0819
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 Pipe 2 1/2 Inch
€1.72 /μονάδα